Foret hélicoïdal Walter Titex A1149XPL-8.5
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court
Voir les informations techniquesRéférences
Walter Titex :A1149XPL-8.5
Rubix :4145-0266820
Fabricant :5236471
EAN :4031132264882

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Détails articles : FORET 8,5 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1149XPL-8.5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 1897 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,44 € HT
/ unité
56,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h