Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0360-016A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0360-016A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780094
Fabricant :8151093
EAN :7323226353297


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,316 (dc/lu) |
| Angle d'hélice | 32,1419 ° |
| Affûtage | honing contrôlé + double marge, avec nouvelle sinning (préparation de pointe) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (iso p) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,96 € HT
/ unité
261,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours