Foret hélicoïdal Tivoly 82439210260
Forets Carbure HM pour le métal - forets monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :82439210260
Rubix :0045-0265092
EAN :3221910809492
Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
Détails articles : FORET 2,6 NORM. QC 8243921 HM DIN338 MONOBLOC
Foret Carbure monobloc court.
Applications
Pour matériaux abrasifs, bonne évacuation des copeaux, rentabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Diamètre queue | 2,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,85 € HT
/ unité
43,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours


