Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1111-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1111-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779668
Fabricant :8151373
EAN :7323226356090
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage11,11 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe35,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,11 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe35,1 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,3165
Angle d'hélice28,2388 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue12 mm
403,14 HT
/ unité
483,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours