Références
Miller Tools :M6005-0555AW
Rubix :T781-0661301
Fabricant :30245508


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,55 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 5,55
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,55 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,30 € HT
/ unité
62,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours