Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2700-243A1-GM X2BM

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :862.1-2700-243A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776301
Fabricant :8173227
EAN :7323226457964
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Résumé technique
Diamètre de perçage2,7 mm
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe60,51 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,7 mm
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe60,51 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd alticrn
Tolérancejs7
Rapport Diamètre / longueur de percage9
Angle d'hélice30 °
Queuedin6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux non ferreux, superalliages à haute tenue à la chaleur, acier trempé, titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,62 HT
/ unité
415,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h