Références
Miller Tools :M6005-0420AW
Rubix :T781-0661059
Fabricant :30245478


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 4,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,35 € HT
/ unité
62,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h