Références
Sutton :D3230250
Rubix :S748-0550701
EAN :9311963589176




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Détails articles : DRILL 2,5 EXTRACOURT 3XD D323 R30 N DIN6537-HA VHM ALCRN
Convient pour les matériaux jusqu'à 1400N/mm². Micro géométrie et traitement de surface pour un contrôle. optimal des copeaux. AlCrN pour une durée de vie maximum.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Affûtage | forme c |
| Queue | ha |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | matières dures |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,72 € HT
/ unité
62,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h