Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0930-046A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0930-046A1-SM 1210
Rubix :0033-0737898
Fabricant :7782511
EAN :7323224681729
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage9,3 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe101,44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,3 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe101,44 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage4,978
Angle d'hélice24,6 °
Queuequeue cylindrique (din6535-ha) - 10
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages de titane
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
410,48 € HT
/ unité
492,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h