Foret hélicoïdal Sutton D1531020

Foret extra-court - R40 VA D153

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1531020
Rubix :S748-0503377
EAN :9311963372747
FORET 10,2 EXTRA COURT D153 STUB VA HSS-CO. TIALN B/MAGIC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage10,2 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 10,2 EXTRA COURT D153 STUB VA HSS-CO. TIALN B/MAGIC


Utilisation : Acier inoxydable
Particulièrement adapté au perçage des aciers inoxydable austénitique sur machine.
Foret extra court HSS-Co, revêtu TiAlN pour une meilleure durée de vie, hélice à 40°. Géométrie VA. Affûtage 4 facettes.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,2 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe43 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementtialn
Toléranceh7
Angle d'hélice40 °
Matière à usinermatériaux type inox
Angle de pointe120 °
Diamètre queue10 mm
119,27 € HT
/ unité
143,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h