Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0530-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0530-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779991
Fabricant :8151160
EAN :7323226353969
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage5,3 mm
Longueur totale87 mm
Longueur de coupe44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,3 mm
Longueur totale87 mm
Longueur de coupe44 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8 (tolérance de trou)
Rapport Diamètre / longueur de percage5,150943396226 (uldr = lu/dc)
Angle d'hélice26,9846 °
Affûtagepoint symétrique
Queuecylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier à copeaux longs ou courts (acier non allié, acier faiblement allié/faible teneur en carbone, acier à haute teneur en alliage et pièces moulées en acier).
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
259,42 € HT
/ unité
311,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h