Foret hélicoïdal GISS Cutline 860848
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :860848
Rubix :G600-0499866
EAN :3660338156656


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS TIN - D.8,4 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - TIN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 117 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Revêtement | tin |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 8,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,60 € HT
/ 10 unités
27,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours