Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0740-064A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0740-064A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779869
Fabricant :8151240
EAN :7323226354768


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 116 mm |
| Longueur de coupe | 60,4 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 116 mm |
| Longueur de coupe | 60,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,123 |
| Angle d'hélice | 28,121 ° |
| Queue | din 6535-ha, métrique 8 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,13 € HT
/ unité
566,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h