Foret hélicoïdal GISS Cutline 845748
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :6840833
GISS Cutline :845748
Rubix :G600-0337480
EAN :3660338077869


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
Documents
Détails articles : FORET - HSS - D.1,4 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Un foret de type N pour les utilisations les plus courantes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 1,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,80 € HT
/ 10 unités
24,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h