Foret hélicoïdal Bosch 2608597679
Forets à béton CYL-3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608597679
Rubix :0136-5237414
EAN :3165140186919


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 150 mm |
| Longueur de coupe | 90 mm |
Documents
Détails articles : FORET SILVER PERC.6X90X150MM
Diamètre (D) mm: 6.00
Longueur de travail (L1) mm: 90
Longueur totale (L2) mm: 150
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 150 mm |
| Longueur de coupe | 90 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 8039 |
| Queue | cylindrique |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | maçonnerie / béton |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,10 € HT
/ 5 unités
49,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours