Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1110-037A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1110-037A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779673
Fabricant :8151005
EAN :7323226352412


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 35,1 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 35,1 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,162 |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | non |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,77 € HT
/ unité
418,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h