Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1010-053A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1010-053A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779723
Fabricant :8151337
EAN :7323226355734


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 52,1 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 52,1 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | revêtement pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,158416 |
| Angle d'hélice | 26,0196 ° |
| Affûtage | pointe aminciée (thinned point) |
| Queue | queue cylindrique (droite) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier allié, acier faiblement allié, acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable, acier moulé, acier non allié |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
496,75 € HT
/ unité
596,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h