Foret hélicoïdal GISS Cutline 861050

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :861050
Rubix :G600-0500062
EAN :3660338158636
FORET HSS ZIRKO - D.3,6 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage3,6 mm
Longueur totale70 mm
Longueur de coupe39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKO - D.3,6 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,6 mm
Longueur totale70 mm
Longueur de coupe39 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables
Angle de pointe130 °
Diamètre queue3,6 mm
35,10 HT
/ 10 unités
42,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h