Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1240-039A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1240-039A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800880
Fabricant :7781513
EAN :7323224675094


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 (l/d) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | affûtage à amincissement de la pointe (point-thinning) |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis (aussi hrsa et métaux non ferreux) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,20 € HT
/ unité
644,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h