Foret hélicoïdal GISS Cutline 860750
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - TINBD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :860750
Rubix :G600-0535937
EAN :3660338155697


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 142 mm |
| Longueur de coupe | 94 mm |
Documents
Détails articles : FORET - HSS TINBD - D.11,1 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Utilisation : Acier, Non ferreux, aluminium, fonte.
Foret HSS. Revêtu : TINBD. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 118°. Affûtage en croix.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 142 mm |
| Longueur de coupe | 94 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Revêtement | tinbd |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 11,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
837,00 € HT
/ 50 unités
1 004,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours