Références
Miller Tools :M6005-0830AW
Rubix :T781-0661273
Fabricant :30245564


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 8,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,98 € HT
/ unité
71,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours