Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0980-031A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0980-031A1-SM 1210
Rubix :0033-0737891
Fabricant :7798297
EAN :7323224751118
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe31,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe31,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,18
Angle d'hélice29,5 °
Affûtagepointe symétrique (sm), angle de pointe 140°
Queuedin 6537 k
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
328,34 € HT
/ unité
394,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h