Foret hélicoïdal International Tools 11.810.0300
Micro-foret HSS laminé DIN 340 11.810
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.810.0300
Rubix :0707-0305822
EAN :8716563234319

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 66 mm |
Détails articles : FORET 3 LONG QC 11810 HSS INTER.TOOLS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 66 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,70 € HT
/ 10 unités
26,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h