Foret hélicoïdal GISS Cutline 860670

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - TINBD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :844400
GISS Cutline :860670
Rubix :G600-0535857
EAN :3660338154898
FORET - HSS TINBD - D.3,1 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage3,1 mm
Longueur totale65 mm
Longueur de coupe36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET - HSS TINBD - D.3,1 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Acier, Non ferreux, aluminium, fonte.
Foret HSS. Revêtu : TINBD. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 118°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,1 mm
Longueur totale65 mm
Longueur de coupe36 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementtinbd
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Matériau de coupehss
Angle de pointe130 °
Diamètre queue3,1 mm
24,50 € HT
/ 10 unités
29,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h