Foret hélicoïdal Miller Tools M9183-0860AE
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL FOND PLAT M9183
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M9183-0860AE
Rubix :T781-0668057
Fabricant :30286364


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Détails articles : FORET CARB MEGA-180D-DRILL 8,6
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,94 € HT
/ unité
245,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours