Foret hélicoïdal GISS Cutline 861174

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Queue réduite

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :3963760
GISS Cutline :861174
Rubix :G600-0500183
EAN :3660338159855
FORET HSS QUEUE REDUITE - D25,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage25 mm
Longueur totale220 mm
Longueur de coupe160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS QUEUE REDUITE - D25,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Foret HSS queue réduite - Hélice 30° - Angle de pointe 118° - Affûtage standard
Pour utilisation avec mandrin classique diamètre 13mm maximum (perceuse à colonne, électoportatif…)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage25 mm
Longueur totale220 mm
Longueur de coupe160 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe118 °
Diamètre queue12,7 mm
82,22 € HT
/ unité
98,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h