Foret hélicoïdal GISS Cutline 861768
Foret cylindrique - HSS Co5% - Taillé meulé - UFL - OZMD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861768
Rubix :G600-0500472
EAN :3660338165245


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Documents
Détails articles : FORET UFL HSS-CO5 TIALN - D.5,9 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Utilisation : Universelle
Foret HSS Co5%. Revêtu : OZMD. Angle d'hélice à 40°. Angle de pointe à 135°. Affûtage en croix.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 93 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 ts |
| Revêtement | ozmd |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aciers / aciers inoxydables / fontes / titane / non ferreux |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 5,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,30 € HT
/ 10 unités
143,16 € TTC

- Epuisé