Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0840-043A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0840-043A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832292
Fabricant :8421091
EAN :7323227464596


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 43,53 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 43,53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,193 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | sd (géométrie -sd / brise-copeaux) |
| Queue | zyl - queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | superalliages réfractaires |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,66 € HT
/ unité
489,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h