Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0740-060A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0740-060A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801045
Fabricant :7781842
EAN :7323224677883
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage7,4 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe84 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,4 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe84 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementrevêtement pvd multicouche
Toléranceh6 (+0,006 à +0,021)
Rapport Diamètre / longueur de percage8
Affûtagedouble marge optimisée (optimized double margin) + type d’affûtage de pointe (point-thinning) + préparation d’arête.
Queuetige cylindrique (cylindrique)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés (également performe sur hrsa et matériaux non ferreux).
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
459,47 € HT
/ unité
551,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h