Références
Ruko :214070
Rubix :8554-0224218
EAN :4007140021649




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 7 214 HSS-G DIN338
Foret hélicoïdal standard rectifié de haute performance, fabriqué en acier rapide très résistant. Le foret hélicoïdal entièrement rectifié présente une concentricité précise. Grâce à la pointe fendue, ce foret a de bonnes propriétés de centrage et nécessite peu de pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,77 € HT
/ unité
5,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h