Références
Walter Titex :A1244-4
Rubix :4145-0080382
Fabricant :5060381
EAN :4031132040905

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
Détails articles : FORET 4 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE5
Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS-E A1244-4
Points forts
Foret résistant à l'échauffement avec géométrie spéciale pour matières difficiles ayant tendance au collage à froid : aciers inoxydables, réfractaires et résistants aux acides, alliages de titane et spéciaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 130 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,25 € HT
/ 5 unités
75,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours