Références
SAM :FP-1-3,5
Rubix :0149-5014869
EAN :3272670278257




Résumé technique
| Longueur totale | 70 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 39 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET TAILLE FP-1- 3,5 UC 10
Pour percer dans :-l'acier (dureté jusqu’à 235 HB).-l'acier inoxydable (dureté jusqu’à 160 HB).-la fonte (dureté jusqu’à 250 HB).Le foret est taillé par meulage dans un acier HSS.Queue cylindrique. Coupe standard à droite.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 70 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 39 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Queue | queue cylindrique |
| Sens de la coupe | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,50 € HT
/ 10 unités
40,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours