Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0350-011A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-0350-011A1-XMGC34
Rubix :0033-0764104
Fabricant :6241213
FORET CARB.MONO CORODRILL 460

Résumé technique

Diamètre de perçage3,5 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,5 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe11 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Rapport Diamètre / longueur de percage3,14286
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
124,89 HT
/ unité
149,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours