Foret hélicoïdal SAM FK-4
Foret Conique Diametre 20,5 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FK-4
Rubix :0149-5014829
EAN :3272670416727

Documents
Détails articles : FRAISE CONIQUE FK-4 UC 5
Queue cylindrique. Angle 90°.Surface rectifiée. Coupe à droite.Idéal pour chanfreiner, ébarber et noyer sans bavure.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 67 mm |
|---|---|
| Type de tige | conique |
| Queue | queue cylindrique |
| Sens de la coupe | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,00 € HT
/ unité
150,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
