Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1080-088A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1080-088A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800914
Fabricant :7781868
EAN :7323224678149


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 180 mm |
| Longueur de coupe | 178,035 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 180 mm |
| Longueur de coupe | 178,035 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,176 (uldr) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique (tige cylindrique, din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | matériaux iso p, m, k et h (multi-matériaux : acier, fonte, aluminium et alliages résistants) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,87 € HT
/ unité
862,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h