Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K335-0300-050-XC 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K335-0300-050-XC 1730
Rubix :0033-0806209
Fabricant :8213560
EAN :7323226617290


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 10,5 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 10,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 36 ° |
| Affûtage | rayon, coupe centrale |
| Queue | queue cylindrique |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 2,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,74 € HT
/ unité
136,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h