Foret hélicoïdal SAM FK-2
Foret Conique Diametre 20,5 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FK-2
Rubix :0149-5014827
EAN :3272670415140

Documents
Détails articles : FRAISE CONIQUE FK-2 UC 5
Queue cylindrique. Angle 90°.Surface rectifiée. Coupe à droite.Idéal pour chanfreiner, ébarber et noyer sans bavure.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 60 mm |
|---|---|
| Type de tige | conique |
| Queue | queue cylindrique |
| Sens de la coupe | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,92 € HT
/ unité
95,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
