Foret hélicoïdal Sutton D3710950

Foret carbure monobloc 12D D371

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D3710950
Rubix :S748-0575153
EAN :9311963584263
FORET 9,5 12XD IK HA VHM D371 ALCRN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale162 mm
Longueur de coupe120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 9,5 12XD IK HA VHM D371 ALCRN


Convient aux matériaux jusqu'à 1200N/mm². Noyau solide avec alimentation interne en liquide de refroidissement. Micro géométrie et conditionnement de surface pour un contrôle optimal des copeaux. AlCrN pour une durée de vie maximale de l'outil.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale162 mm
Longueur de coupe120 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementalcrn
Toléranceh6
Affûtageforme c
Queueha
Arrosage interneoui
Matière à usinermatières dures
Angle de pointe135 °
Diamètre queue10 mm
353,81 HT
/ unité
424,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours