Foret hélicoïdal SAM FK-1
Foret Conique Diametre 20,5 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FK-1
Rubix :0149-5014826
EAN :3272670415133

Documents
Détails articles : FRAISE CONIQUE FK-1 UC 5
Queue cylindrique. Angle 90°.Surface rectifiée. Coupe à droite.Idéal pour chanfreiner, ébarber et noyer sans bavure.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Type de tige | conique |
| Queue | queue cylindrique |
| Sens de la coupe | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,86 € HT
/ unité
70,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
