Références
Ruko :215050B
Rubix :8554-0501177
EAN :4007140105516



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Détails articles : FORET METAUX TYP.VA QC 5 215 HSS-CO5 DIN338 P/MODULE
Forets HSS à queue cylindrique pour la réalisation de perçages dans la plupart des matériaux courants. Le foret taillé meulé est plus précis géométriquement. Il offre une très bonne concentricité et d'excellentes performances de coupe. Identique à HSS taillé meulé mais avec un alliage à base de cobalt. Les 5 % de cobalt lui confèrent une résistance accrue à l'échauffement. Champs d?application: pour les aciers alliés et non-alliés (jusqu?à une résistance de 1100 N/mm²), les aciers inoxydables, les fontes, le bronze et le laiton.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 86 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,70 € HT
/ 10 unités
76,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h