Références
Sutton :D1030120
Rubix :S748-0529980
EAN :9311963367392




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 38 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
Détails articles : FORET 1,2 COURT JOBBER D103 DIN338 HSS TIN
Les forets Sutton Tools TiNite® sont destinés au perçage haute performance. Dure jusqu'à 6 fois plus longtemps que les forets HSS standard.
Applications
Pour percer le métal et les aciers alliés plus résistants tels que l'acier, l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton, l'aluminium et la fonte.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 38 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tin |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 1,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,03 € HT
/ unité
7,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours