Foret hélicoïdal Miller Tools M9183-0350AE
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL FOND PLAT M9183
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M9183-0350AE
Rubix :T781-0668108
Fabricant :30286329


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Détails articles : FORET CARB MEGA-180D-DRILL 3,5
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,71 € HT
/ unité
147,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours