Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-4.2

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-4.2
Rubix :4145-0078641
Fabricant :5058750
EAN :4031132002545
FORET 4,2 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage4,2 mm
Longueur totale75 mm
Longueur de coupe43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 4,2 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-4.2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,2 mm
Longueur totale75 mm
Longueur de coupe43 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue4,2 mm
54,90 € HT
/ 10 unités
65,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours