Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0710-022A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0710-022A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832347
Fabricant :8420876
EAN :7323227462547


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin (technologie de revêtement zertivo 2,0) |
| Tolérance | h9 (diamètre de perçage) ; h6 (queue) ; pour 6<dc≤10 : +0,006 à +0,021 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 |
| Affûtage | affûtage avec chanfrein (variant “面取り付き”) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages résistants à la chaleur à base de nickel (hrsa) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,39 € HT
/ unité
320,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h