Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-1300-039A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-1300-039A1-XMGC34
Rubix :0033-0655794
Fabricant :6241321
FORET CW 460.1-1300-039A1-XMGC34 FOR HP CORODRILL DELTA C

Résumé technique

Diamètre de perçage13 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe40,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CW 460.1-1300-039A1-XMGC34 FOR HP CORODRILL DELTA C


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe40,9 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Rapport Diamètre / longueur de percage3,14615
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
252,83 € HT
/ unité
303,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours