Foret hélicoïdal International Tools 11.420.0680
Foret HSS ECO PRO DIN 338 11.420
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.420.0680
Rubix :0707-0172802
EAN :8716563314189

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
Détails articles : FORET 6,8 COURT QC 11420 HSS INTER.TOOLS UE10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,80 € HT
/ 10 unités
52,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h