Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0440-022A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-0440-022A1-XMGC34
Rubix :0033-0764033
Fabricant :6240929
FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Résumé technique
Diamètre de perçage4,4 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe22,6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,4 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe22,6 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage5,13636
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,35 HT
/ unité
155,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours