Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0850-044A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0850-044A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801002
Fabricant :7781709
EAN :7323224676657
FORET CARB. MONO CORODRILL
Résumé technique
Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe101,453 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe101,453 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,176471
Angle d'hélice30 °
Affûtagepoint symétrique
Queuedin6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, fonte, aluminium, alliages résistants à la chaleur et matériaux trempés
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,49 HT
/ unité
329,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h