Références
Sutton :D3710600
Rubix :S748-0575126
EAN :9311963583914




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 116 mm |
| Longueur de coupe | 78 mm |
Détails articles : FORET 6 12XD IK HA VHM D371 ALCRN
Convient aux matériaux jusqu'à 1200N/mm². Noyau solide avec alimentation interne en liquide de refroidissement. Micro géométrie et conditionnement de surface pour un contrôle optimal des copeaux. AlCrN pour une durée de vie maximale de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 116 mm |
| Longueur de coupe | 78 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Affûtage | forme c |
| Queue | ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matières dures |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,71 € HT
/ unité
288,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours