Foret hélicoïdal Mapal M6806-0870AV
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL M6814
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6806-0870AV
Rubix :6452-0652634
Fabricant :30246565


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 6XD TROU D'HUILE INOX D 8,7
6xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 103 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialn |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,24 € HT
/ unité
108,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h